| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-578040R220 Herst.-Nr.: 578040R220 EAN/GTIN: 4039976156363 |
| | |
|
| | |
| Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. - Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion – universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell. Pressen unter 4 s. Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.
- Antriebsmaschine mit Akku nur 2,5 kg
- Mit einer Länge inklusive Presszange Mini V 15 von nur 31 cm stößt diese Akku-Radialpresse in eine neue Dimension vor
- Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen
- Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
- Ergonomisch gestaltetes Gehäuse
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle
- Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360°
- Sicherer Sitz der Presszange durch automatische Verriegelung
- Für Akkubetrieb
- Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED
Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC: - Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf)
- Superschnell, Pressen unter 4 s
Li-Ion 22 V Technology: - Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5 Ah , 4,4 Ah , 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit
- Leistungsstark und leicht
- Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang
- Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C
- Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung
Antrieb: - Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
- Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs- Hydrauliksystem
- Sicherheits-Tippschalter
Lieferumfang: - Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf und ergonomisch gestaltetem Gehäuse mit Softgripp
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
- Schnellladegerät 220 - 240V, 90 W, für kurze Ladezeiten
- Inklusive Mini Presszangen
- Im stabilen Stahlblechkasten
- Optional:
- Spannungsversorgung 220 - 240 V / 21,6V, 15 A Abgabe , für Netzbetrieb anstelle Akku-Li-Ion 21,6V
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 520 x 325 x 135 mm | Gewicht: | 11,38 kg | Pressverbindungen Ø: | 10 - 40 mm, bzw. 3/8 - 1 1/4 " | geeignet für Akkus Li-Ion: | 21,6 V , 2,5 - 9,0 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,83* | € 1.488,90* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,28* | € 2.031,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,87* | € 2.162,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|