Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF REMS AKKU-PRESSXL 45KN 22V ACC BASIC-PACK Z7, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF REMS AKKU-PRESSXL 45KN 22V ACC BASIC-PACK Z7, L-BOXX
AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF REMS AKKU-PRESSXL 45KN 22V ACC BASIC-PACK Z7, L-BOXX
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-579014R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579014R220
EAN/GTIN:
     4039976275590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse

Universelles, kraftvolles Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen XL. Schubkraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Bauweise:

    Bauweise:

    • Kompakt, robust, baustellengerecht
    • Antriebsmaschine mit Akku nur 6,5 kg
    • Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang
    • Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgripp
    • Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle
    • Drehbare Pressringaufnahme, Drehwinkel < 360⁰
    • Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung
    • Für Akku- und Netzbetrieb

    Pressvorgang im Tippbetrieb:

    • Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
    • Automatischer Rücklauf (ACC) nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf)

    Antrieb:

    • Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem
    • Sicherheits-Tippschalter

    Akku- oder Netzbetrieb:

    • Li-Ion PLUS Technology
    • Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Pressungen Viega Profi press DN 15 pro Akkuladung
    • Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung
    • Temperaturüberwachung beim Ladevorgang
    • Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C
    • Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung
    • Schnellladegerät für kurze Ladezeiten
    • Spannungsversorgung 220-240 V, / 21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V als Zubehör

    Lieferumfang:

    • Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
    • Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
    • Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
    • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100-240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
    • Zwischenzange Z7 XL 45kN
    • Im Systemkoffer XL-Boxx
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,04 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.218,41*
€ 2.439,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.329,77*
€ 2.565,21*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,10*
€ 2.582,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.424,00*
€ 2.744,15*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,20*
€ 3.072,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.546,30*
€ 3.030,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,48*
€ 2.901,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,50*
€ 2.837,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.342,10*
€ 2.787,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 328,86*
Ähnlich
REMS
571283 R
ab € 119,42*
Ähnlich
REMS
571290
ab € 91,61*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 304,34*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 201,11*
Ähnlich
REMS
571581 R22
ab € 249,35*
Ähnlich
REMS
571583 R22
ab € 333,24*
Ähnlich
REMS
571585 R220
ab € 142,04*
Ähnlich
REMS
571587 R220
ab € 332,43*
Ähnlich
REMS
579001 R22
ab € 1.647,46*
Ähnlich
REMS
579123 R
ab € 316,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.