Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Rems 571571 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001832974
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
571571 R22
EAN/GTIN:
4039976141284
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Rems 571571 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571571 R22
Werksnummer:
571571 R22
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
105,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
Lithiumionenakku
,
Pressmaschinen
,
Radialpresse
,
Rohr-Presszange
,
Rohrpresszange
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
rohr-presszange rems
,
rohr presszange
,
lithium ion akku 2500 mah
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 238,47*
Lager 874
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 228,95*
€ 266,18*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,98*
€ 267,91*
Lager 2384
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 237,87*
€ 274,34*
Lager 6QTZH
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 248,43*
€ 285,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
ab € 327,24*
Ähnlich
REMS 571567 R220 Spannungsversorgung 230V/21,6V
REMS
571567 R220
ab € 304,97*
Ähnlich
REMS 571581 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah
REMS
571581 R22
ab € 249,25*
Ähnlich
REMS 571583 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah
REMS
571583 R22
ab € 332,82*
Ähnlich
REMS 571585 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 90W
REMS
571585 R220
ab € 143,33*
Ähnlich
REMS 571587 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 300W
REMS
571587 R220
ab € 330,57*
Ähnlich
Rems 578002 R22 Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Mini-Press 22V ACC
REMS
578002 R22
ab € 1.010,02*
Ähnlich
REMS 578010 R220 Mini-Press 22V ACC Basic-Pack
REMS
578010 R220
ab € 1.039,07*
Ähnlich
Rems 578014 R220 Mini-Press 22V Basic-P. L-Boxx
REMS
578014 R220
ab € 1.085,82*
Ähnlich
REMS 578023 R220 Mini-Press22V Set U16-20-25-32 REMS Mini-Press 22V ACC Li-I
REMS
578023 R220
ab € 1.825,09*
Ähnlich
REMS 578027 R220 Mini-Press 22V Set M 15-22-28 REMS Mini-Press 22V ACC Li-Io
REMS
578027 R220
ab € 1.305,60*
Ähnlich
REMS 578028 R220 Mini-Press 22V Set V 15-22-28 REMS Mini-Press 22V ACC Li-Io
REMS
578028 R220
ab € 1.315,36*
Ähnlich
Rems 578029 R220 Mini-Press Set 22V TH 16-20-26 REMS Mini-Press ACC Li-Ion
REMS
578029 R220
ab € 1.310,56*
Ähnlich
REMS 578030 R220 Mini-Press 22V Set M 15-18-22 Pressfitting Presszange
REMS
578030 R220
ab € 1.337,50*
Ähnlich
REMS 578031 R220 Mini-Press 22V Set V 15-18-22 REMS Mini-Press 22V ACC Li-Io
REMS
578031 R220
ab € 1.330,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen