Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS, manueller Spannstock, 2000 /2300 W , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-750003R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     750003R380
EAN/GTIN:
     4039976070980
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine

Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 75 Basic mS

– hohe Wirtschaftlichkeit

Einsatzgebiete:

  • Halbautomatische Hochleistungsmaschine zum  rationellen Schneiden von Bolzen- und Rohrgewinden
  • Für Industrie, Metallhandwerk, Installation
  • Tangential-Strehler-Schneidbacken-System
  • Großer Schneidbereich; Schnelles Arbeiten; kurze Umrüstzeit; Für Einzel- und Serienfertigung; Niedriger Maschinenstundensatz; Einfache Bedienung; Entlastet teure Drehmaschinen und Fachkräfte
  • Selbstzentrierender Universalspannstock für den gesamten Spannbereich
  • Ausführung: manueller Spannstock
  • Rechts- und Linkslauf; Maschine auf Ständer; automatische Schmierkühlung
  • Polumschaltbarer Drehstrom-Motor mit Hohlwelle automatisch öffnend und schließend

Lieferumfang:

  • 1 Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, automatisch öffnend und schließend
  • ohne Schneidsätze
  • ohne Schließhebel
  • elektrisch verriegelte Schutzhaube
  • Einstelllehre
  • Arbeitsschlüssel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1240 x 600 x 1230 mm
Gewicht:
238 kg
Rohrgewinde:
R 1/16–2 ½" 16–63 mm
Bolzengewinde:
6-72 mm 1/4–2 ¾"
Gewindelänge:
bis Ø 30 mm unbegrenzt, ab Ø 72 mm bis 200 mm
Fasen/Schälen Bereich:
7–62 mm
Faswinkel:
45°
Elektrischer Anschluss:
400 V / 50 Hz
Leistung:
2000/2300 W
Schneidkopfdrehzahlen:
70 und 35 min‑¹
Nippelschneiden:
mit Rems Sonderbacken 1/16 - 1¼" , Rems Nippelfix ½ bis 2½" oder Rems Nippelspannern ⅜- 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen, Schneidbacken, Strehler-Schneidbacken, Rems Unimet 75, Rems Unimet 77, Halter Schneidbacken, Halter Strehler-Schneidbacken, Schließhebel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.413,03*
€ 20.482,50*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.692,98*
€ 20.760,04*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 21.362,93*
€ 22.059,5323*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.760,04*
€ 24.704,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.735,57*
€ 24.675,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.695,40*
€ 24.627,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.692,98*
€ 24.624,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
750004
ab € 23.972,78*
Ähnlich
REMS
751000
ab € 1.078,54*
Ähnlich
REMS
751040
ab € 143,44*
Ähnlich
REMS
751050
ab € 143,73*
Ähnlich
REMS
751060
ab € 143,41*
Ähnlich
REMS
751070
ab € 144,05*
Ähnlich
REMS
751080
ab € 144,34*
Ähnlich
REMS
751090
ab € 143,40*
Ähnlich
REMS
751096
ab € 761,74*
Ähnlich
REMS
751097
ab € 442,97*
Ähnlich
REMS
751098
ab € 760,72*
Ähnlich
REMS
753240
ab € 1.136,83*
Ähnlich
REMS
751100
ab € 2.647,66*
Ähnlich
REMS
120120
ab € 267,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.