Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rübenhacke, auswechselbares Messer, 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke, auswechselbares Messer, 18 cm
Rübenhacke, auswechselbares Messer, 18 cm
Artikel-Nr.:
     874-TO-1009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1009
EAN/GTIN:
     4003457100091
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
rübenhacke 18 cm breit
dänische rübenhacke

Rübenhacke, auswechselbares Messer, 18 cm

  • aus Spezialstahl, pulverbeschichtet
  • auswechselbares Messer
  • Blatt: dänische Form
  • Arbeitsbreite 18 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rüben-Hacke, Hacke-Rüben, Hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.