Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Federstahl - Stoßscharre, lackiert, mit Stiel , Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Federstahl - Stoßscharre, lackiert, mit Stiel , Breite: 150 mm
TRIUSO Federstahl - Stoßscharre, lackiert, mit Stiel , Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-1510FE-X
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1510FE-X
EAN/GTIN:
     4003457200012
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
stoßscharre
stoßscharre triuso

TRIUSO Federstahl - Stoßscharre, lackiert, mit Stiel , Breite: 150 mm

  • mit auswechselbarem Federstahlblatt
  • lackiert
  • Blattstärke 1,0 und 1,5 mm
  • Stiel: Buche 120 cm
  • Ersatzstiel: 2620
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stoß-Scharre, Scharre-Stoß, Scharre, Federstahl, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.