Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Alu-Abziehlatte, Richtlatte und Setzlatte, Zweikammerprofil, 2000 , 100 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte, Zweikammerprofil, 2000 , 100 x 18 mm
TRIUSO Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte, Zweikammerprofil, 2000 , 100 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-200LR1L
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     200LR1L
EAN/GTIN:
     4003457040502
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

TRIUSO Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte, Zweikammerprofil, 2000 , 100 x 18 mm

  • sehr stabil, verwindungsfrei, beide Enden mit festsitzenden, stoßdämpfenden Plastikkappen
  • Zweikammerprofil
  • Richtlattenprofil 100 x 18 mm, Mittelstegelektronisch vermessen
  • Messgenauigkeit 0,057° = 1,0 mm/m in Normallage
  • 5 Jahre Garantie, Richtlattenprofil 100 x 18 mm, mit 1 Libelle
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße ( L, H x B):
2000 , 100 x 18 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 2 meter, abrichtlatte, triuso abziehlatte, Latte, Alulatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.