Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstahl - Stoßscharre, rot lackiert, ohne Stiel, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstahl - Stoßscharre, rot lackiert, ohne Stiel, Breite: 300 mm
Federstahl - Stoßscharre, rot lackiert, ohne Stiel, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-3010FER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010FER
EAN/GTIN:
     4003457200500
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 300 mm
stoßscharre

Federstahl - Stoßscharre, rot lackiert, ohne Stiel, Breite: 300 mm

  • mit auswechselbarem Federstahlblatt
  • rot lackiert
  • Blattstärke 1,0 mm
  • Stiel: Buche 120 cm
  • Ersatzstiel: 2620
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stoß-Scharre, Scharre-Stoß, Scharre, Federstahl, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.