| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-341029 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 341029 EAN/GTIN: 4003457340305 |
| |
|
| | |
| HSS-G Stahlbohrer, 13,0 x 151 mm - Ausführung:
- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellarbeitsstahl nach DIN 338, aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, kurz, zylindrisch, rechts schneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135°, Durchmesser-Toleranz h8, blanke Oberfläche
- Anwendung:
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. Zum Bohren in Stahl und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit usw.
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 13,0 x 151 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahl-Bohrer, Stahlbohrer, Bohrer-Stahl, Bohrer, HSS-G |
| | |
| |