Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüststrick, mit Schlaufe, 10-er Pack, Material: Hanf


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Gerüststrick, mit Schlaufe, 10-er Pack, Material: Hanf
Gerüststrick, mit Schlaufe, 10-er Pack, Material: Hanf
Artikel-Nr.:
     874-TO-GSH2510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GSH2510
EAN/GTIN:
     4003457105249
Suchbegriffe:
Gerüststrick
Hanfseil
gerüststrick 2,5m
hanfseil

Gerüststrick, mit Schlaufe, 10-er Pack, Material: Hanf

  • 2,5 m
  • mit Schlaufe
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Set:
10-er Pack
Material:
Hanf

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gerüst-Strick, Strick-Gerüst, Strick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 15,59*
€ 18,55
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 15,28*
€ 18,18
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 14,57*
€ 17,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,05*
€ 16,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,62*
€ 16,21
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 13,17*
€ 15,67
pro Karton
ab 6000 Kartons
€ 10,85*
€ 12,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.