Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Heizzentrale HZ 190 , 185 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Heizzentrale HZ 190 , 185 kW
Mobile Heizzentrale HZ 190 , 185 kW
Artikel-Nr.:
     874-WS-1270190
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1270190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

MOBILE HEIZZENTRALE HZ 190 Wilms

  • Ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen
  • Sie wird in der Bauindustrie zum Beheizen von Neubauten genauso eingesetzt wie in Festzelten, Werkshallen oder Lagerräumen
  • Durch einfache Inbetriebnahme und vollautomatische Funktion mit serienmäßigem Feuchtraumthermostat sofort einsetzbar
  • Das verzinkte Chassis ermöglicht Transport sowohl mit Gabelstaplern als auch Hubwagen
  • Stabile Ösen für den Krantransport sind ebenfalls vorhanden
  • Alle Bedienelemente und der Brenner sind geschützt hinter abschließbaren Türen mit Öffnungen für Kabel und Brennstoffleitungen untergebracht
  • Eine leistungsstarke Ölvorwärmung sorgt für störungsfreien Betrieb auch bei kalten Außentemperaturen
  • Platzsparende Lagerung ausserhalb der Saison, da stapelfähig

Lieferumfang:

  • MOBILE HEIZZENTRALE HZ 190

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Heizleistung:
185 kW
Luftleistung Gas / Elektro:
12000 m³/h
Verbrauch:
15,5
Gewicht:
545 kg
Elektroanschluß:
3 x 400 / 50 V / Hz
AbmessungenL X B X H:
2400 x 800 x 1370 mm
Abgasrohr:
200
Ausblasstutzen:
600 mm
Pressung extern:
600 Pa

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: heißluftturbine, Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Gasheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Elektroheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.736,17*
€ 17.978,80*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 18.114,60*
€ 18.354,52*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.978,80*
€ 21.394,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.900,04*
€ 21.301,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.744,28*
€ 21.115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.736,17*
€ 21.106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 714,13*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 541,57*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.470,89*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.545,94*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.946,39*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.299,37*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.781,61*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.867,12*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.458,87*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.418,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.452,92*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.692,07*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.336,55*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.684,51*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.990,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.