Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms Axial- Ventilator RV 550 , Luftleistung 550 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874-WS-8000550
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     8000550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Wilms Axial- Ventilator RV 550 , Luftleistung 550 m³/h

  • Der RV 550 ist ein Radiallüfter zum Einsatz in Räumen bis ca. 250m³
  • Drei unterschiedliche Aufstellpositionen sind möglich ( horizontal, 45° oder 90° )

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Strom-Art:
230 V/50 HZ
Motorleistung:
0,68 kW
max. Stromaufnahme:
0,38 A
Schaltstufen:
1
Luftleistung:
550 m³/h
Länge:
270 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
3,5 kg
Lautstärke dB(A):
56

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse, Ventilator, Radialventilator, Axial-Ventilator, Radial-Ventilator, Radialgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
8000449
ab € 192,24*
Ähnlich
Wilms
8001600
ab € 213,25*
Ähnlich
Wilms
8003105
ab € 269,26*
Ähnlich
Wilms
8002800
ab € 272,47*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446.1
ab € 53,76*
Ähnlich
Hans Wilms
6169149.1
ab € 190,98*
Ähnlich
Hans Wilms
8001605
ab € 173,99*
Ähnlich
Hans Wilms
8000448
ab € 93,51*
Ähnlich
Hans Wilms
8000441
ab € 109,79*
Ähnlich
Hans Wilms
8003110
ab € 321,12*
Ähnlich
Hans Wilms
8004500
ab € 309,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.