Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068902, Ventilator Radial RV 2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586042
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     8002800
EAN/GTIN:
     4027755028000
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068902, Radialventilator RV Dieser kompakte und robuste Radialventilator ist geeignet zur Teppichtrocknungund Wasserschadenregulierung. Er eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume. , Leistungsstarkes Radialgebläse , Flache Ausblasöffnung: erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden , Aufstellung: in unterschiedlichen Positionen möglich (0°, 45° oder 90°) Typ RV 2800: , Zusätzliche Steckdose: für den Betrieb eines zusätzlichen Gerätes , 3 Schaltstufen: optimale Anpassung der Luftmengen , Dreifachverteiler: kann der Luftstrom mittels Schläuchen gezielt in schwer zugängliche Bereiche geleitet werden , Patzsparend stapelbar, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Typ:
RV 2800
für Räume bis:
900 m³
Luftleistung:
1800 m³/h
Schaltstufen:
3
Stromart:
230/50 V/Hz
Leistung:
0,56 kW
max. Stromaufnahme:
2,41 A
Maße TxBxH:
475x425x475 mm
Lautstärke:
73,5 dB(A)
Gewicht:
12,0 kg
Markenname:
Wilms
Herstellerartikelnummer:
8002800
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, VENTILATOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,15*
€ 333,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,47*
€ 335,17*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,81*
€ 360,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
8000449
ab € 192,24*
Ähnlich
Wilms
8001600
ab € 213,25*
Ähnlich
Wilms
8003105
ab € 269,26*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446.1
ab € 53,76*
Ähnlich
Hans Wilms
6169149.1
ab € 190,98*
Ähnlich
Hans Wilms
8001605
ab € 173,99*
Ähnlich
Hans Wilms
8000448
ab € 93,51*
Ähnlich
Hans Wilms
8000441
ab € 109,79*
Ähnlich
Hans Wilms
8003110
ab € 321,12*
Ähnlich
Hans Wilms
8004500
ab € 309,35*
Ähnlich
Hans Wilms
8000550
ab € 152,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.