Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger S 2400 Wilms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Trockensauger S 2400 Wilms
Produktbild - Trockensauger S 2400 Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-9002400
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     9002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Trockensauger S 2400 Wilms

  • Kompakter und geräuscharmer Trockensauger für den gewerblichen Einsatz
  • Kunststoffkessel mit Halterungen für 32mm - Zubehör
  • Der kräftige und leise Motor verleiht dem Gerät eine hohe Saugleistung
  • 24 Monate Garantie

    Einsatzgebiete:

    • Der ideale Staubsauger für kleine bis mittlere Flächen
    • Flächen in Wohnungen, Büros und Geschäften, Hotels und Kliniken

    Lieferumfang:

    • Trockensauger S 2000
    • Saugschlauch
    • 2 - teiliges verchromtes Handrohr
    • Kombidüse
    • Fugendüse
    • Polsterdüse
    • Pinseldüse
    • Papierfilter
    • Steckdose für elektr. rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Saugkraft:
2500 mmWS
Saugvolumen:
180 m³/h
Stromversorgung:
230 V
Motorleistung:
max. 1300 W
Behälterinhalt:
13 l
Gewicht:
7 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodensauger, Industriesauger, Gewerbesauger, Staubsauger, Allzwecksauger, Universalsauger, Profisauger, Nasssauger, Nass/Trockensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
5925024
ab € 45,88*
Zubehör
Hans Wilms
5925022
ab € 17,74*
Zubehör
Hans Wilms
5800017
ab € 2,48*
Zubehör
Hans Wilms
5800011
ab € 257,05*
Zubehör
Hans Wilms
5800018
ab € 224,66*
Zubehör
Hans Wilms
5800016
ab € 153,15*
Zubehör
Hans Wilms
5926084
ab € 142,34*
Zubehör
Hans Wilms
5920092
ab € 29,77*
Zubehör
Hans Wilms
5920091
ab € 29,74*
Zubehör
Hans Wilms
5923058
ab € 29,92*
Zubehör
Hans Wilms
5924100
ab € 234,08*
Zubehör
Hans Wilms
5920049
ab € 256,36*
Zubehör
Hans Wilms
5920102
ab € 28,77*
Zubehör
Hans Wilms
5923005
ab € 30,86*
Zubehör
Hans Wilms
5926010
ab € 44,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.