Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgerät F 6 geo-Fennel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehoer_iNs
Zubehoer_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-870000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     870000
EAN/GTIN:
     4045921115545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Funkgerät F 6

  • Sehr gute Sprachqualität
  • Hohe Reichweiten
  • Robustes Gehäuse, IP-X6
  • Europaweit lizenz- und gebührenfrei einsetzbar
  • LED signalisiert Empfangen, Senden und Batteriestatus

Technische Daten:

  • abgestrahlte Sendeleistung 500 mW
  • VHF Frequenzen 446.0062 - 446.0937 Mhz
  • Kanäle 16 (15+S)
  • Lautsprecherleistung 500 mW
  • Akku 7,2V Li-Ion, 1100 mAh
  • Ladezeit leerer Akku 6 Stunden
  • Betriebsdauer pro Akkuladung 24 Stunden
  • Gewicht 225 g
  • Abmessungen 54 x 99 x 31 mm
  • Temperaturbereich -20°C - +60°C
  • Reichweite offenes Gelände 5 Km
  • Reichweite bebautes Gebiet 3 Km

Lieferumfang:

  • Funkgerät
  • Akku
  • Ladegerät
  • Gürtelclip
  • Handschlaufe
  • Anleitung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgerät pmr, funkgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 121,37*
€ 165,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,64*
€ 169,99*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
870100
ab € 40,88*
Zubehör
geo-FENNEL
870150
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.