Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch TITAN 3F, DIN 14811, unbeschichtet, DN25 - 1 ", Länge 10m, mit STORZ-Druckkupplung, D/25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch TITAN 3F, Unbeschichtet, DN25 - 1 ", Länge 20m, OHNE Kupplung
Feuerlöschschlauch TITAN 3F, Unbeschichtet, DN25 - 1 ", Länge 20m, OHNE Kupplung
Artikel-Nr.:
     874BL-GH-1100-025.D-25.10
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

DER KLASSIKER. BEWÄHRT SEIT JAHRZEHNTEN. UNBESCHICHTETER FEUERLÖSCHSCHLAUCH NACH DIN 14811, Klasse 1

    Einsatzgebiete

  • Feuerwehr
  • Industrie
  • Militär
  • Technische Hilfsdienste
  • Schifffahrt
  • Bauwirtschaft
  • Landwirtschaft

    Die wichtigsten Vorteile

  • Robust, sehr flach liegend und voll der Norm entsprechend ist er bestens für die Anforderungen im Schlauchtragekorb geeignet
  • sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
  • geringer Rollendurchmesser
  • hervorragend alterungs- und ozonbeständig
  • Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)

    Materialaufbau

  • Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
  • Bei farbigen Schläuchen wird ausschließlich spinndüsengefärbtes Polyestergarn verwendet, um Farbechtheit zu garantieren
  • Kette 3-fach gezwirnt, sehr robuste Konstruktion für erhöhte Abriebbeständigkeit und Druckparameter
  • Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel und viele Chemikalien

    Betriebsdruck

    Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.

    Maximaler Betriebsdruck

    • Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Platzdruck:
60 Bar
Länge:
10 m
Standardfarbe:
weiß
Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser):
von - 20 bis + 60 °C
Betriebsdruck ¹⁾:
16 bar
DIN-Prüfnummer:
ZPC 10083
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,26*
€ 109,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,66*
€ 88,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,51*
€ 79,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.