| |
|
| Artikel-Nr.: 874BL-GH-1100-052.15 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DER KLASSIKER. BEWÄHRT SEIT JAHRZEHNTEN. UNBESCHICHTETER FEUERLÖSCHSCHLAUCH NACH DIN 14811, Klasse 1 - Feuerwehr
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste
- Schifffahrt
- Bauwirtschaft
- Landwirtschaft
- Robust, sehr flach liegend und voll der Norm entsprechend ist er bestens für die Anforderungen im Schlauchtragekorb geeignet
- sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- geringer Rollendurchmesser
- hervorragend alterungs- und ozonbeständig
- Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
- Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
- Bei farbigen Schläuchen wird ausschließlich spinndüsengefärbtes Polyestergarn verwendet, um Farbechtheit zu garantieren
- Kette 3-fach gezwirnt, sehr robuste Konstruktion für erhöhte Abriebbeständigkeit und Druckparameter
- Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel und viele Chemikalien
Betriebsdruck Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.
Weitere Informationen: | | Platzdruck: | 60 Bar | Länge: | 15 m | Standardfarbe: | weiß | Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser): | -40°C bis + 80°C | Betriebsdruck ¹⁾: | 16 bar | DIN-Prüfnummer: | ZPC 10047 | DIN-Leistungsstufe: | L1 | Versandkosten: | Deutsche Inseln bitte anfragen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |