| |
|
| Artikel-Nr.: 874BL-GH-1110-025.15 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| UNBESCHICHTETER BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH - Feuerwehr
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste
- Schifffahrt
- Bauwirtschaft
- Landwirtschaft
- sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- geringer Rollendurchmesser
- hervorragend alterungs- und ozonbeständig
- Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
- verrottungs- und moderfest
- einfach zu reparieren
- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
- 2F: Kette 2fach gezwirnt
- 3F: Kette 3fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit
- hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
- exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon (deutlich besser als z.B. bei SBR)
- co-extrudierte Kleberschicht (0,2 mm Wandstärke), dringt während der Vulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur ein
Betriebsdruck Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.
Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Standardfarbe: | weiß | Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser): | -40°C bis + 80°C | Betriebsdruck ¹⁾: | 16 Bar | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Platzdruck: | 50 bar | Wandstärke: | 1,5 mm | Versandkosten: | Deutsche Inseln bitte anfragen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |