| |
|
| Artikel-Nr.: 874BL-GH-2320-052.C-52.5 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ROBUSTER TRINKWASSERSCHLAUCH AUS POLYURETHAN - Stadt- und Gemeindewasserwerke
- Wasserzweckverbände
- Messen, Jahrmärkte und Camping
- Trinkwasserversorgung
- Notwasser- und Umgehungsleitung
- Übernahmeschlauch für Schiffe
- sehr robust, verschleißfest und langlebig
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren, Schlauch muss nicht getrocknet werden
- hervorragende Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel
- alterungs- und ozonbeständig
- platzsparend und leicht zu handhaben gegenüber PE oder Metallrohren
- sehr gute Kälteflexibilität
- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt
- spezielle Konstruktion für hohe Druckfestigkeit und enge Biegeradien
- vollkommen im Polyurethan eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
- keinerlei Ansatz für Mikroben- und Bakterienwachstum
Innen- und Außengummierung: - spezielles Trinkwasserpolyurethan, in einem einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- hochabriebfest mit Standzeiten von Faktor 10 gegenüber beschichteten Schläuchen
- innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust, leichte Reinigung und Desinfektion
- außen: sehr glatt für gute Flexibilität
Drücke Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.
Weitere Informationen: | | Wandstärke: | 2 mm | Betriebsdruck: | 16 bar | Platzdruck: | 50 bar | Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser): | -20°C bis +75°C (Wasser) | Reißfestigkeit: | 3700 kg | Standardfarbe: | blau |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |