Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoplastische Gummirolle - Bockrolle - 65° Shore A, 125 x 30 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle
Bockrolle
Rillenlager
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-bpg-125.050
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpg-125.050
EAN/GTIN:
     4035694015807
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Standardbereifung bei den VARIOfit® Transportgeräten. Geeignet für die verschiedensten Untergründe und Einsatzzwecke im täglichen Gebrauch. Eigenschaften: ●Präzisions-Rillenkugellager ● hohe Tragfähigkeit ● geräuscharmer Lauf ● geringer Rollwiderstand ● spurlos ● hohe Verschleißfestigkeit ● chemische Beständigkeit (Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel, organische Stoffe) ● (-20°/+80°C / 65° Shore A). Die Shore-Härte, ist ein Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen DIN EN ISO 868 und DIN ISO 7619-1 festgelegt. Das Kernstück des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet also eine große Härte.
Weitere Informationen:
Traglast:
110 kg
Abmessung:
125 x 30 mm
Bauhöhe:
155 mm
Plattengröße:
80 x 4 x 105 mm
Lochabstände:
75/80 x 60 mm
Gewicht:
0,6 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Thermoplastische Rollen, Thermoplastische Rolle, Bremsrolle, Lenkrolle, bremsrolle, bockrolle, lenkrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 9,67*
€ 13,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 13,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 13,58*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 17,43*
Lager 874SW
60
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,22*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,61*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,21*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,79*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,84*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,22*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,75*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,22*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,88*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,75*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,93*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,41*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,79*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,82*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.