Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 65 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 65 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm
Produktbild
Produktbild
Produktbild
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.005
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.005
EAN/GTIN:
     4035694002173
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; alle Seiten offen; Zugriff auf die eingelagerte Ware von allen Seiten möglich; 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar
Weitere Informationen:
Traglast:
1.500 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
22 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,74*
€ 151,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,54*
€ 151,64*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 151,79*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 152,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 160,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 133,47*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,04*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,17*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 143,43*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 142,24*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 126,62*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.