Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre mit variabler Plattensicherung, Ladefläche 500 x 200 mm, Luftbereifung , RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Plattenkarre mit variabler Plattensicherung, Ladefläche 500 x 200 mm, Luftbereifung
Produktbild - Plattenkarre mit variabler Plattensicherung, Ladefläche 500 x 200 mm, Luftbereifung
Einsatz
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.045
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.045
EAN/GTIN:
     4035694010581
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Plattenkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; Stahlblechplattform zum Stützbügel hin abfallend; Neigung 22°; zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten; Karre pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; zusätzlich 2 Stützrollen; Ausführung mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel max. 200 x 1.500 mm (T/H).
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.260 x 680 x 1.440 mm
Schaufel:
500 x 200 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
20 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattenkarre, plattenkarre, Plattenwagen, Werkstückwagen, Rungenwagen, Spezialwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 182,30*
€ 218,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,01*
€ 218,10*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 220,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 221,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,86*
€ 221,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 281,87*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 282,13*
Ähnlich
Cordes
00016929
ab € 137,62*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 173,45*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 137,52*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 794,01*
Ähnlich
Cordes
00016954
ab € 853,25*
Ähnlich
Cordes
00016953
ab € 733,09*
Ähnlich
Cordes
00016952
ab € 684,20*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 676,35*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 627,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.