Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Schubkarre
>
Betonkarre
>
Luftrad
>
Artikel
Stahlrohrkarre mit Klappschaufel , Luftbereifung , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-sk-710.215
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sk-710.215
EAN/GTIN:
4035694007529
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; klappbar; mit gebogenen Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
570 x 545 x 1.300 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 255 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
18,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapel- / Sackkarre
>
Karren mit Klappschaufel
Weitere Suchbegriffe:
Kistenkarre
,
Sackkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
kistenkarre klappbar
,
kistenkarre
,
cordes sackkarre
,
Aluminiumkarre
,
Alukarre
,
Stahlkarre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 146,37*
€ 178,01*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 178,03*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,64*
€ 179,24*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 188,35*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 164,12*
€ 217,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlrohrkarre 320 x 250 mm, 250kg
Cordes
00017059
ab € 103,75*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 480 x 296 mm, Abmessungen: 569 x 611 x 1.300 mm
Cordes
00017070
ab € 125,29*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 480 x 296 mm, Höhe: 1.300 mm
Cordes
00017068
ab € 114,55*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 558 x 543 x 1.305 mm
Cordes
00017060
ab € 102,68*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 569 x 611 x 1.300 mm
Cordes
00017069
ab € 123,19*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 571 x 636 x 1.300 mm
Cordes
00017067
ab € 115,08*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,86*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 152,69*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 152,81*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,64*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,60*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,49*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,20*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL7035 Lichtgrau
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 152,94*
Ähnlich
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 151,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen