Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 558 x 543 x 1.305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 558 x 543 x 1.305 mm
Stahlrohrkarre 558 x 543 x 1.305 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017060
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017060
EAN/GTIN:
     4035694003675
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003675
Abmessungen: 558 x 543 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 22
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,64*
€ 127,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 132,32*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 108,99*
€ 134,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 143,14*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 205,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,24*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.