Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen 440 - 1300 mm einseitig mit 2 Pfosten, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tragarmwagen 440 - 1300 mm einseitig mit 2 Pfosten
Produktbild - Tragarmwagen 440 - 1300 mm einseitig mit 2 Pfosten
Detail
Detail
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-130.006
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-130.006
EAN/GTIN:
     4035694010550
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Schweißkonstruktion aus Stahl; 4 Tragarme pro Pfosten; ca. Nutzlänge der Tragarme 595 mm ; Breite stufenlos einstellbar; Höhe der Tragarme stufenlos verstellbar; Ausrichtung mittels Skala möglich; Traglast pro Arm 20 kg; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen mit Radfeststeller und 1 davon mit Radrichtungsfeststeller.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
440 - 1.300 x 800 x 1.800 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
49 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Werkstattwagen, Werkstückwagen, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 461,39*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,96*
€ 461,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,47*
€ 488,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 427,95*
€ 535,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,68*
€ 544,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,85*
€ 488,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,57*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,64*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,32*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,96*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,84*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,75*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,73*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 394,74*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 386,15*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 404,42*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 409,84*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 443,82*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 443,15*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 476,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.