Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, vergittert , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen hoch, vergittert , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg
Produktbild - Etagenwagen hoch, vergittert , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.304
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.304
EAN/GTIN:
     4035694009479
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
1.040 x 525 x 1.780 mm
Ladefläche:
850 x 500 mm
Gewicht:
73,5 kg
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
160 x 40 mm
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,15*
€ 484,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,79*
€ 489,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,56*
€ 495,83*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,53*
€ 497,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,97*
€ 508,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,28*
€ 591,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,97*
€ 569,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 437,27*
€ 520,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.311
ab € 488,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.311
ab € 508,04*
Ähnlich
Cordes
sw-700.311
ab € 541,38*
Ähnlich
Cordes
sw-800.311
ab € 595,25*
Ähnlich
Cordes
sw-700.280
ab € 521,07*
Ähnlich
Cordes
00016772
ab € 351,57*
Ähnlich
Cordes
00016788
ab € 429,54*
Ähnlich
Cordes
00016801
ab € 494,19*
Ähnlich
Cordes
00016782
ab € 473,81*
Ähnlich
Cordes
00016780
ab € 385,56*
Ähnlich
Cordes
00016799
ab € 446,84*
Ähnlich
Cordes
00016779
ab € 358,21*
Ähnlich
Cordes
00016773
ab € 362,33*
Ähnlich
Cordes
00016781
ab € 417,37*
Ähnlich
Cordes
00016800
ab € 464,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.