Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 835 x 490 mm , Traglast 250kg, RAL5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.603-RAL5012
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.603-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen
tischwagen
tischwagen lichtblau
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- chen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Win- kelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbe- schichtet RAL5012 Lichtblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.025 x 525 x 850 mm
Ladefläche:
835 x 490 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
37 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL1023
ab € 237,68*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL2000
ab € 238,55*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL3000
ab € 239,16*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL1018
ab € 237,09*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL3020
ab € 238,93*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL6001
ab € 238,73*
Ähnlich
Variofit
sw-500.603-RAL9010
ab € 238,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.