Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen, ESD, Ladefläche 1.000 x 700 mm, Traglast 500kg, RAL 7024 graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
ESD_Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.562
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.562
EAN/GTIN:
     4035694012103
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
variofit esd-tischwagen
esd tischwagen
Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekor- spanplatten; lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 15 mm; bei den schweren ESD Tischwagen Ladeflächen bündig; Etagen- böden bei den ESD Etagenwagen eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratz- fest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunst- stofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fuß- schutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Hinweis: Diese Wagen eignen sich, wenn eine stati- sche Aufladung des Transportgutes oder des Trans- portgerätes verhindert werden soll, z.B. Kunststoffe, elektronische Geräte, usw. gemäß EN 61340
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.190 x 700 x 920 mm
Ladefläche:
1.000 x 700 mm
Rad Ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
48,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: tischwagen tragl. 500kg, ESD-Schiebegriffwagen, ESD-Etagenwagen, esd-etagenwagen cordes, esd-etagenwagen, esd-tischwagen, Eurokastenroller, Ablagewagen, Griffroller, ESD-Griffroller, Euro-System Roller, ESD Euro-System Roller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,45*
€ 480,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,44*
€ 480,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 499,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 505,03*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,01*
€ 512,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,79*
€ 598,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,10*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.225,54*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.327,91*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.477,04*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.232,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.464,75*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.371,25*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.505,40*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 709,73*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,76*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 319,86*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,55*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,52*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,76*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 737,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.