Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Ladefläche 1.245 x 785 mm , Traglast 500kg, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.412-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.412-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Stahlteile pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.315 x 830 x 1.810 mm
Ladefläche:
1245 x 785 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
159 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,15*
€ 1.362,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,05*
€ 1.301,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.085,93*
€ 1.292,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.078,43*
€ 1.283,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,88*
€ 1.236,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,72*
€ 1.190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,00*
€ 1.132,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL1023
ab € 800,24*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL2000
ab € 797,75*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL3000
ab € 803,48*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL1018
ab € 801,50*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL3020
ab € 800,28*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL5012
ab € 802,87*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL6001
ab € 803,65*
Ähnlich
Variofit
sw-700.412-RAL9010
ab € 797,59*
Ähnlich
Variofit
sw-800.412-RAL2000
ab € 951,78*
Ähnlich
Variofit
sw-800.412-RAL3000
ab € 949,55*
Ähnlich
Variofit
sw-800.412-RAL3020
ab € 949,13*
Ähnlich
Variofit
sw-800.412-RAL5012
ab € 950,52*
Ähnlich
Variofit
sw-800.412-RAL6001
ab € 952,66*
Ähnlich
Cordes
00016809
ab € 767,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.