Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Doppelflügeltür mit Drehgriff, Ladefläche 1.245 x 785 mm , Traglast 500kg, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.988-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.988-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür und Drehgriff , Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Stahlteile pulverbeschichtet farbig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Die
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.315 x 830 x 1.810 mm
Ladefläche:
1.245 x 785 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
191 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,62*
€ 1.516,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,32*
€ 1.454,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.214,40*
€ 1.445,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.207,09*
€ 1.436,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,87*
€ 1.343,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,99*
€ 1.304,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 782,58*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 901,70*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 937,10*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 938,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 941,14*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 943,83*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 942,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 940,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL9010
ab € 944,38*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.095,75*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.088,93*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.091,82*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.095,20*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.091,30*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.094,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.