Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Abluftschlauch 15m , elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 ) - foxiGarant PE SL-EL DN 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1133-060-103.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1133-060-103.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Abluftschlauch - foxiGarant PE SL-EL

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik
  • als Luftschlauch für Biogasanlagen
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -35°C bis ca. +80°C
    Material:
  • Polyethylen
    Wandstärke:
  • ca. 0,4 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -35°C bis ca. +80°C
Innendurchmesser:
60 mm
Betriebsdruck ca.:
0,31 bar
Unterdruck ca.:
0,157 bar
Biegeradius ca. (Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens):
40 mm
Außen-DN ca.:
68 mm
Gewicht:
0,23 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel - gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, 15m abluftschlauch, absaugarm, abluftschlauch dn 60, elektrisch leitfähig, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, ATEX 94, schwer entflammbarer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1133-102-103.15
ab € 455,81*
Ähnlich
foxiflex
1133-110-103.15
ab € 487,58*
Ähnlich
foxiflex
1133-120-103.15
ab € 532,02*
Ähnlich
foxiflex
1133-127-103.15
ab € 547,86*
Ähnlich
foxiflex
1133-140-103.15
ab € 610,07*
Ähnlich
foxiflex
1133-152-103.15
ab € 651,41*
Ähnlich
foxiflex
1133-160-103.15
ab € 695,58*
Ähnlich
foxiflex
1133-175-103.15
ab € 779,63*
Ähnlich
foxiflex
1133-180-103.15
ab € 798,69*
Ähnlich
foxiflex
1133-203-103.15
ab € 871,59*
Ähnlich
foxiflex
1133-225-103.15
ab € 990,32*
Ähnlich
foxiflex
1133-250-103.15
ab € 1.072,80*
Ähnlich
foxiflex
1133-254-103.15
ab € 1.094,79*
Ähnlich
foxiflex
1133-275-103.15
ab € 1.147,33*
Ähnlich
foxiflex
1133-280-103.15
ab € 1.184,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.