Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Lebensmittelschlauch
>
FDA Schlauch
>
Artikel
Lebensmittelschlauch 20 m - foxiPremium PUR L /VA DN201-213 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-3218-102-999.20
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
3218-102-999.20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR L /VA
Eigenschaften:
sehr flexibler und innen glatter Absaugschlauch für Stäube oder feinkörnige Lebensmittel wie Tablettenpulver, Mehl, Kakao, Kaffee, als Auslaufschlauch an Verladestationen, keine Kontaminierungsgefahr wegen Edelstahlspirale
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen)
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *10⁸ Ω * m
Schlauch entspricht den Anforderungen der FDA 21 CFR §177.2600 und ist konform der VO/10/2011 EU- Simulanz E (Kontaktdaten gemäß Prüfbericht)
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Material:
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Spirale:
Edelstahldraht (Werkstoff INOX 1.4310)
Wandstärke:
ca. 0,75 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
201-213 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
20 m
Abriebfestigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
gering
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Lebensmittelschläuche
>
foxiPremium PUR L /VA
Weitere Suchbegriffe:
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
lebensmittelschlauch 20m
,
antistatischer schlauch
,
Absaugschlauch
,
Auslaufschlauch
,
antistatischer Schlauch
,
Förderschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,20*
€ 1.692,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,13*
€ 1.637,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.321,08*
€ 1.572,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,94*
€ 1.395,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,80*
€ 1.359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,36*
€ 1.303,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN121-130 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-026-999.10
ab € 296,60*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN130-140 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-038-999.10
ab € 307,22*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN131-139 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-032-999.10
ab € 314,13*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN140-148 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-040-999.10
ab € 328,34*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN140-150 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-045-999.10
ab € 328,10*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN149-161 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-051-999.10
ab € 350,89*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN150-162 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-055-999.10
ab € 342,88*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN162-174 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-060-999.10
ab € 385,18*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN162-174 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-063-999.10
ab € 376,41*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN174-187 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-070-999.10
ab € 411,22*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN175-187 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-065-999.10
ab € 401,01*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN185-205 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-076-999.10
ab € 439,47*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN187-200 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-080-999.10
ab € 430,20*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN188-200 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-090-999.10
ab € 526,81*
Ähnlich
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN200-213 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
3218-110-999.10
ab € 546,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen