Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch / Absaugschlauch 10 m foxiGarant PUR H DN45, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3310-045-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3310-045-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR H

  • innen glatter Absaug- und Förderschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, Strahlmittel, Metallspäne, Papier, Beton- oder Zementstäube, Granulate, Saatgut, Holzschnitzel, für Straßenfräsen
  • für Anwendungen, die eine sehr glatte Innenwandung erfordern
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
45 mm
Betriebsdruck ca.:
2,95 bar
Unterdruck ca.:
0,809 bar
Biegeradius ca.:
80 mm
Außen-DN ca.:
55 mm
Gewicht:
0,55 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abriebfester schlauch, Vakuumschlauch, abluftschlauch, Unterdruckschlauch, Vacuumschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, vacuumschlauch, Förderschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3310-102-101.10
ab € 430,64*
Ähnlich
foxiflex
3310-110-101.10
ab € 458,19*
Ähnlich
foxiflex
3310-115-101.10
ab € 503,92*
Ähnlich
foxiflex
3310-120-101.10
ab € 533,81*
Ähnlich
foxiflex
3310-127-101.10
ab € 551,44*
Ähnlich
foxiflex
3310-130-101.10
ab € 572,94*
Ähnlich
foxiflex
3310-140-101.10
ab € 611,08*
Ähnlich
foxiflex
3310-152-101.10
ab € 661,26*
Ähnlich
foxiflex
3310-016-101.10
ab € 155,57*
Ähnlich
foxiflex
3310-160-101.10
ab € 705,26*
Ähnlich
foxiflex
3310-170-101.10
ab € 752,33*
Ähnlich
foxiflex
3310-175-101.10
ab € 780,09*
Ähnlich
foxiflex
3310-018-101.10
ab € 156,29*
Ähnlich
foxiflex
3310-180-101.10
ab € 809,86*
Ähnlich
foxiflex
3310-020-101.10
ab € 156,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.