Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch / Förderschlauch - foxiGarant PUR XL DN102, 15m, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3410-102-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3410-102-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schlauch
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR XL

  • innen glatter Saug- und Förderschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie Sand, Kies, Scherben, Strahlmittel, Zement, Glas, Steinwolle, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Silo- und Verladeschlauch, für Straßenfräsen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
102 (4") mm
Betriebsdruck ca.:
2,1 bar
Unterdruck ca.:
0,873 bar
Biegeradius ca.:
250 mm
Außen-DN ca.:
115 mm
Gewicht:
2,6 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
gut - sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abriebfester schlauch, Siloschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Unterdruckschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, vacuumschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.335,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,47*
€ 1.589,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,65*
€ 1.537,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.239,99*
€ 1.475,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.201,24*
€ 1.429,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,77*
€ 1.307,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,14*
€ 1.277,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,01*
€ 1.216,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3410-102-101.10
€ 910,36*
Ähnlich
foxiflex
3410-102-101.20
€ 1.743,94*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.10
€ 981,23*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.15
€ 1.419,24*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.20
€ 1.854,56*
Ähnlich
foxiflex
3410-115-101.10
€ 1.021,18*
Ähnlich
foxiflex
3410-115-101.15
€ 1.481,76*
Ähnlich
foxiflex
3410-115-101.20
€ 1.943,96*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.10
€ 1.056,99*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.15
€ 1.534,17*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.20
€ 2.010,32*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.10
€ 1.148,05*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.15
€ 1.674,44*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.20
€ 2.184,00*
Ähnlich
foxiflex
3410-130-101.10
€ 1.181,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.