Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 650 DN80


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4753-080-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4753-080-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 650

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +700°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +750°C
Innendurchmesser:
80 mm
Unterdruck ca.:
0,224 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
48 mm
Gewicht:
1,8 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: heißluftschlauch dn80, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 312,33*
€ 371,67
pro Meter
ab 6 Meter
€ 307,75*
€ 366,22
pro Meter
ab 15 Meter
€ 288,66*
€ 343,51
pro Meter
ab 30 Meter
€ 277,01*
€ 329,64
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 260,99*
€ 310,58
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4753-102-100
ab € 280,95*
Ähnlich
foxiflex
4753-110-100
ab € 289,36*
Ähnlich
foxiflex
4753-120-100
ab € 307,98*
Ähnlich
foxiflex
4753-127-100
ab € 313,28*
Ähnlich
foxiflex
4753-130-100
ab € 318,09*
Ähnlich
foxiflex
4753-140-100
ab € 323,13*
Ähnlich
foxiflex
4753-152-100
ab € 328,68*
Ähnlich
foxiflex
4753-160-100
ab € 339,95*
Ähnlich
foxiflex
4753-170-100
ab € 355,82*
Ähnlich
foxiflex
4753-175-100
ab € 364,07*
Ähnlich
foxiflex
4753-180-100
ab € 403,42*
Ähnlich
foxiflex
4753-203-100
ab € 491,90*
Ähnlich
foxiflex
4753-215-100
ab € 516,83*
Ähnlich
foxiflex
4753-225-100
ab € 547,37*
Ähnlich
foxiflex
4753-254-100
ab € 570,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.