Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatschlauch / Förderschlauch 20 m foxiGarant PUR H DN16, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-GD-3310-016-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     GD-3310-016-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
schlauch, abriebfest 20m

Granulatschlauch - foxiGarant PUR H

  • innen glatter Absaug- und Förderschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, Strahlmittel, Metallspäne, Papier, Beton- oder Zementstäube, Granulate, Saatgut, Holzschnitzel, für Straßenfräsen
  • für Anwendungen, die eine sehr glatte Innenwandung erfordern
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
16 mm
Betriebsdruck ca.:
4,5 bar
Unterdruck ca.:
0,922 bar
Biegeradius ca.:
40 mm
Außen-DN ca.:
22 mm
Gewicht:
0,18 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest dn 16, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Granulatförderschlauch, abriebfester schlauch, Vakuumschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-102-101.10
ab € 429,80*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-110-101.10
ab € 458,33*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-115-101.10
ab € 502,73*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-120-101.10
ab € 533,89*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-127-101.10
ab € 548,09*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-130-101.10
ab € 571,94*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-140-101.10
ab € 613,26*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-152-101.10
ab € 662,84*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-016-101.10
ab € 156,28*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-160-101.10
ab € 702,63*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-170-101.10
ab € 752,72*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-175-101.10
ab € 782,26*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-018-101.10
ab € 156,16*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-180-101.10
ab € 807,05*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-020-101.10
ab € 156,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.