Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereinigungsschlauch / Förderschlauch 50m, foxiClassic PVC-S DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriereinigungsschlauch - foxi PVC-S DN25, 50m
Industriereinigungsschlauch - foxi PVC-S DN25, 50m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IE-6017-025-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IE-6017-025-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Industriereinigungsschlauch - foxiClassic PVC-S

    Eigenschaften:
  • innen und außen glatter Saug- und Förderschlauch für Feststoffe, flüssige oder gasförmige Medien, bedingt abriebfest wegen Werkstoff PVC, als Wasserschlauch, Vakuumschlauch
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -15°C bis ca. +60°C
    Material:
  • hochwertiges Weich-PVC
    Wandstärke:
  • ca. 3,0 bis 10 mm, je nach Durchmesser
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -15 bis ca. +60 °C
DN:
25 mm
Betriebsdruck ca.:
5 bar
Unterdruck ca.:
0,834 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
129 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Außendurchmesser:
32 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
50 m
Druckbeständigkeit:
gut
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gering
Abriebfestigkeit:
mittel

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, Industriestaubsaugerschlauch, Chemieschlauch, Auslaufschlauch, Vakuumschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 8,725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,48*
€ 668,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,94*
€ 572,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-102-100
ab € 1.223,67*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-125-100
ab € 1.794,27*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-152-100
ab € 2.529,59*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-080-100
ab € 1.103,56*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-080-100
ab € 1.038,36*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-090-100
ab € 1.174,33*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-010-100
ab € 226,97*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-012-100
ab € 285,29*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-014-100
ab € 295,31*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-016-100
ab € 306,49*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-018-100
ab € 310,79*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-020-100
ab € 315,04*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-022-100
ab € 384,99*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-030-100
ab € 468,09*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-032-100
ab € 504,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.