Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereinigungsschlauch / Förderschlauch 30m, foxiClassic PVC-S DN80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriereinigungsschlauch - foxi PVC-S DN80, 30m
Industriereinigungsschlauch - foxi PVC-S DN80, 30m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IE-6017-080-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IE-6017-080-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Industriereinigungsschlauch - foxiClassic PVC-S

    Eigenschaften:
  • innen und außen glatter Saug- und Förderschlauch für Feststoffe, flüssige oder gasförmige Medien, bedingt abriebfest wegen Werkstoff PVC, als Wasserschlauch, Vakuumschlauch
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -15°C bis ca. +60°C
    Material:
  • hochwertiges Weich-PVC
    Wandstärke:
  • ca. 3,0 bis 10 mm, je nach Durchmesser
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -15 bis ca. +60 °C
DN:
80 mm
Betriebsdruck ca.:
3,6 bar
Unterdruck ca.:
0,686 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
358 mm
Gewicht:
2,5 kg/m
Außendurchmesser:
91 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
30 m
Druckbeständigkeit:
gut
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gering
Abriebfestigkeit:
mittel

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, förderschlauch 30m, Industriestaubsaugerschlauch, Chemieschlauch, Auslaufschlauch, Vakuumschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 80 Meter (ab € 12,94875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,18*
€ 1.607,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,22*
€ 1.556,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.255,89*
€ 1.494,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.216,64*
€ 1.447,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,42*
€ 1.327,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,23*
€ 1.292,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,90*
€ 1.232,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-102-100
ab € 1.224,79*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-125-100
ab € 1.795,41*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-152-100
ab € 2.531,80*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-090-100
ab € 1.163,58*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-010-100
ab € 225,29*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-012-100
ab € 286,14*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-014-100
ab € 298,15*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-016-100
ab € 307,32*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-018-100
ab € 310,99*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-020-100
ab € 316,69*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-022-100
ab € 384,64*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-025-100
ab € 436,28*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-030-100
ab € 469,01*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-032-100
ab € 506,22*
Ähnlich
foxiflex
IE-6017-035-100
ab € 628,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.