Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Tauchpumpen
>
Schmutzwasserpumpen
>
Schmutzwassertauchpumpe
>
Artikel
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 W , 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-HA-9211280.02
Hersteller:
Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
9211280.02
EAN/GTIN:
4014680042249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Grauguss-Tauchpumpe mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad
EINSATZBEREICHE:
Tauchpumpen der Baureihe TP28 werden eingesetzt zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie Schlämmen. Durch den großen freien Durchgang von 28 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie.
AUFSTELLUNG:
Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Schmutzwasserpumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
WERKSTOFFE:
Pumpengehäuse, Laufrad & Motorgehäusedeckel (Grauguss EN-GJL-250), Motorwelle (Edelstahl), Gleitringdichtung (SiC/SiC), Mechan. Verbindungsteile (Edelstahl).
FÖRDERMEDIUM:
Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser. Max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C.
MOTOR:
Voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, ölgefüllt. Isolationsklasse H, Schutzart IP68. Wechselstromausführung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. Vom Motor getrennter elektrischer Anschlussraum.
LAUFRADFORM:
Offenes Einschaufelrad für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen
LIEFERUMFANG:
Mit Schaltgerät W1 mit Motorschutz, EIN-AUS-Schalter und Netzstecker
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
13,6 m
Förderleistung max.:
22000 l/h
Nennstrom (A):
4,7
Gewicht:
22 kg
Korngröße:
28 mm
Motorleistung P 1:
1000 W
Motorleistung P 2:
700 W
Spannung:
230 V
Druckanschluss:
G1 1/2
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
HOMA-Pumpen
>
Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser
>
Typ 28
Weitere Suchbegriffe:
Schmutzwasserpumpen
,
Schmutzwasser-Tauchpumpe
,
Schmutzwassertauchpumpe
,
Tauchmotorpumpe
,
Kellerentwässerungspumpe
,
Tauchpumpe
,
Tauchpumpen
,
explosionsgeschützte Pumpen
,
homa schmutzwasser tauchpumpen
,
pumpen für schmutzwasser
,
pumpen für schmutzwasser homa
,
Feuerwehr-Tauchmotorpumpe
,
Feuerwehrpumpe
,
Baupumpe
,
homa schmutzwasser tauchmotorpumpen
,
Hochdruck Tauchpumpe
,
Grauguss-Tauchpumpen
,
Grauguss-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,61*
€ 1.576,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,05*
€ 1.517,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.237,08*
€ 1.472,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.204,52*
€ 1.433,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,46*
€ 1.391,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,72*
€ 1.355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,78*
€ 1.313,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 D , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211290.02
ab € 1.250,52*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 DA , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211291.02
ab € 1.439,04*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 DL , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211290.11
ab € 1.207,91*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 WA , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9211281.02
ab € 1.165,87*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28V 11/2 D , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211292.02
ab € 1.203,40*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28V 11/2 DA , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211293.02
ab € 1.403,32*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28V 11/2 DL , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9211292.11
ab € 1.078,54*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28V 11/2 W , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9211282.02
ab € 1.212,13*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28V 11/2 WA , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9211283.02
ab € 786,24*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP28V W , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9500126
ab € 762,55*
Ähnlich
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP28V WA , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9500127
ab € 792,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen