Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe für Schmutzwasser TP28V W , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP 28
TP 28
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9500126
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9500126
EAN/GTIN:
     4014680040542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Grauguss-Tauchpumpe mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad

    EINSATZBEREICHE:
    Tauchpumpen der Baureihe TP28 werden eingesetzt zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie Schlämmen. Durch den großen freien Durchgang von 28 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie.
    AUFSTELLUNG:
    Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Schmutzwasserpumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
    WERKSTOFFE:
    Pumpengehäuse, Laufrad & Motorgehäusedeckel (Grauguss EN-GJL-250), Motorwelle (Edelstahl), Gleitringdichtung (SiC/SiC), Mechan. Verbindungsteile (Edelstahl).
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser. Max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C.
    MOTOR:
    Voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, ölgefüllt. Isolationsklasse H, Schutzart IP68. Wechselstromausführung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. Vom Motor getrennter elektrischer Anschlussraum.
    LAUFRADFORM:
    Freistromrad für gas- oder lufthaltige Medien mit groben oder langfaserigen, zopfbildenden Bestandteilen
    LIEFERUMFANG:
    Mit Schaltgerät W1 mit Motorschutz, EIN-AUS-Schalter und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
10,0 m
Förderleistung max.:
25000 l/h
Nennstrom (A):
5,6
Gewicht:
22 kg
Korngröße:
28 mm
Motorleistung P 1:
1100 W
Motorleistung P 2:
900 W
Spannung:
230 V
Druckanschluss:
G1 1/2
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasserpumpen, Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, explosionsgeschützte Pumpen, tauchmotorpumpe homa, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpen schmutzwasser, Feuerwehr-Tauchmotorpumpe, Feuerwehrpumpe, Baupumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Grauguss-Tauchpumpen, Grauguss-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,32*
€ 1.114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,42*
€ 1.058,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,93*
€ 1.026,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 840,22*
€ 999,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,93*
€ 972,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,30*
€ 944,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,54*
€ 903,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211290.02
ab € 1.249,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211291.02
ab € 1.435,35*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211290.11
ab € 1.210,84*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211280.02
ab € 1.101,42*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211281.02
ab € 1.159,45*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211292.02
ab € 1.205,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211293.02
ab € 1.393,92*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211292.11
ab € 1.077,29*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211282.02
ab € 1.211,84*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9211283.02
ab € 793,84*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500127
ab € 790,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.