Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrreiniger - Spülmittel, HM Spülmax, neutrales Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1010010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1010010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Geschirrreiniger - Spülmittel, HM Spülmax, neutrales Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • Reinigungsmittel für Einsatz in Spül- und Großküchen
  • zur schonenden und streifenfreien Reinigung von Geschirr sowie allem Abwaschbaren
  • Spülmax mit Citrusfrische entfaltet selbsttätig seine Fettlösekraft
  • Hautfreundliche, neutrale Formulierung

Anwendung:

  • Zum Spülen genügen einige Spritzer; zur allgemeinen Reinigung ca. 20 ml Spülmax auf 10 Liter Wasser In gewohnter Weise abwaschen bzw. wischen. Bei hartnäckigem Schmutz Dosierung erhöhen und Lösung etwas einwirken lassen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
7
pH-Wert mit Wasser:
6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, Geschirr-Reiniger; Geschirreiniger; Geschirrreiniger; Spülmaschinen-Reinigungspulver; Handspülmittel; Spülmittel; Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,566* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 24,80*
€ 29,51
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 23,76*
€ 28,27
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 23,20*
€ 27,61
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 22,79*
€ 27,12
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 22,59*
€ 26,88
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 21,51*
€ 25,60
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 15,66*
€ 18,64
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.