Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrreiniger - Spülmittel, HM Spülmax, neutrales Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1010200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1010200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Geschirrreiniger - Spülmittel, HM Spülmax, neutrales Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • Reinigungsmittel für Einsatz in Spül- und Großküchen
  • zur schonenden und streifenfreien Reinigung von Geschirr sowie allem Abwaschbaren
  • Spülmax mit Citrusfrische entfaltet selbsttätig seine Fettlösekraft
  • Hautfreundliche, neutrale Formulierung

Anwendung:

  • Zum Spülen genügen einige Spritzer; zur allgemeinen Reinigung ca. 20 ml Spülmax auf 10 Liter Wasser In gewohnter Weise abwaschen bzw. wischen. Bei hartnäckigem Schmutz Dosierung erhöhen und Lösung etwas einwirken lassen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
7
pH-Wert mit Wasser:
6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 200 l, geschirrreiniger, Geschirr-Reiniger; Geschirreiniger; Geschirrreiniger; Spülmaschinen-Reinigungspulver; Handspülmittel; Spülmittel; Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,53*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 1,27765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 427,26*
€ 508,44
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 345,96*
€ 411,69
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 333,58*
€ 396,96
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 309,89*
€ 368,77
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 255,53*
€ 304,08
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.