Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger HM Handwaschlotion B mit Keimstop200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1312200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1312200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger

Handreiniger HM Handwaschlotion B mit Keimstop200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Desinfektion
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

  • Desinfektionsmittel
  • antibakteriell
  • Händewaschen ohne Wasser
  • pH-neutrale, rückfettende Handwaschseife auf Alkoholbasis
  • Ideal geeignet in Situationen in denen kein Wasser verfügbar ist
  • für die tägliche und gründliche Reinigung, auch von verschmutzten Händen
  • wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter

Anwendung:

  • Bei normaler Verschmutzung 1-2 ml in die Handflächen geben, verreiben - fertig. Besonders sparsam im Verbrauch beim Einsatz in Seifenspendern
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 40 - < 45%: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol, < 0,1%: C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
220 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, dekontaminationsseife, Waschlotion; Hand-Waschlotion; Handseife; Handwascheife; Cremeseife; Flüssigseife; Seifenkonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,03*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,73015* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 752,19*
€ 895,11
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 637,55*
€ 758,68
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 595,89*
€ 709,11
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 568,79*
€ 676,86
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 546,03*
€ 649,78
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.