| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1313010 Herst.-Nr.: 1313010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flächendesinfektionsmittel HM 3000, Kanister, 10 LiterEinsatzbereiche: - Desinfektion
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
Produktbeschreibung: - Flächendesinfektionsmittel
- antibakteriell
- Flüssigkonzentrat mit DVG-Listung
- eignet sich zur hygienischen Desinfektion von Arbeitsflächen, Bereichen, Geräten und Gegenständen
- Anwendungsbereiche in Großküchen, Schlachtereien, Molkereien, Verarbeitungs- und Verpackungsbetriebe, Kühlfahrzeugne und –häusern
- Flächendesinfektionsmittel, welches in 1% Lösung im Wasser angewendet wird
Anwendung: - HM-3000 wird in verdünnter Form von mindestens 1% mit Wasser angewendet. Hierbei eignet sich das Sprühverfahren am besten. Bei geringer Eiweißbelastung beträgt die Einwirkzeit bei 10° 30 Min. bei einer Wirkstoffkonzentration von 1%. Bei hoher Eiweißbelastung beträgt die Einwirkzeit bei 10° 60Min, bei 20° beträgt die Einwirkzeit 30 Min. Gutachten: Prof. Dr. Schubert (Frankfurt / Main) & Prof. Dr. Reuter (Berlin)
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - gemäß EU: 100g HM 3000 enthalten: 25g N-(3Aminopropyl)N-dodecylpropan-1,3 diamin, <5% nichtionische Tenside, <2,5% Citronensäure, 5-10% NTA Biozid Melde Nr N-29343
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H301 Giftig bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 10 LTR | Gewicht: | 10 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | 7,73 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |