Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel HM 1000 Händedekontanimationslotion, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1314005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1314005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel 5 liter hand
desinfektionslösung

Desinfektionsmittel HM 1000 Händedekontanimationslotion, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Desinfektion
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

  • Händedekontaminationslotion
  • antibakteriell
  • milde Handwaschlotion zur Desinfektion und Reinigung der Hände in allen Bereichen in denen hygienisch saubere Hände gewünscht wird; z.B. Großküchen, Schlachthöfe, Molkereien und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben
  • heutfreundlich, auch bei häufiger Anwendung
  • wirksam gegen Bakterien, Viren Pilze und Sporen
  • Produkt kann in handelsüblichen Seifenspendern zur Verfügung gestellt werden
  • zur vollständigen Desinfektion der Hände, wird eine anschließende Behandlung mit Handdesinfektion ( z.B. HM 2000 Schnelldesinfektionsmittel) empfohlen

Anwendung:

  • Konzentrat aus dem Spender entnehmen und ohne Wasser mind. 30 Sekunden in den Händen bzw. zwischen den Fingern verreiben. Anschließend mit Wasser aufschäumen und abspülen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Cocoimidazolibetaine, Amineoxide Didecyldimethylammonium, Chloride Hdydroxyethlcellulose, 2-Propanol, Citric acid, Water deionized
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
7
pH-Wert mit Wasser:
5
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung hände, Desinfektionsmittel; Handdesinfektion; Händedesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 7,218* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 60,95*
€ 72,53
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 60,04*
€ 71,45
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 49,17*
€ 58,51
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 47,44*
€ 56,45
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 46,91*
€ 55,82
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 46,06*
€ 54,81
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 45,97*
€ 54,70
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 45,26*
€ 53,86
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 45,05*
€ 53,61
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 36,09*
€ 42,95
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.