|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1415200 Herst.-Nr.: 1415200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | HM Scheibenfrostschutz bis ca. -50°C, 200 LiterEinsatzbereiche: - Fahrzeugreinigung
- Spedition
Produktbeschreibung: - Scheibenreiniger Konzentrat
- für die Scheibenwaschanlage
- Qualitätsprodukt
- Intensivreiniger für klare Sicht & sehr gute Scheibenenteisung
- für Scheiben und Scheinwerfer aus Polycarbonatglas geeignet
- mehr Schutz für Kinder durch BITREX-Vergällung
- waschaktive Substanzen zu 100% biologisch abbaubar
- angenehmer, frischer Duft
Anwendung: - Mischtabelle auf Packung beachten
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Ethanol, anionische Tenside, Duftstoffe, Farbstoffe
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Inhalt: | 200 LTR | Gewicht: | 200 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 7 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig | Gefahrstoff: | k.A. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |