Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5.500L Cube


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Prüfung
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100306
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100306
EAN/GTIN:
     765643147719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1

SORB®XT FASERPRODUKTE

  • Die SORB®XT Kissen & Schläuche  sind eine mobile Soforthilfe, sie sind sowohl für festen Untergrund als auch für den Einsatz auf dem Wasser geeignet. Sie dienen als Barriere und Aufnahmeelement zugleich.
  • Es erfüllt die Vorgaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Geprüft durch das Materialprüfungsamt NRW (MPA).

    Eigenschaften:

  • Multi-Absorbtionsmittel, Korngröße 0,125- 4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
  • hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient,
  • ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
  • zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen
  • nimmt Substanzen auf, wie z.B.: Öl oder ölähnliche Stoffe, Kraftstoffe, große Anzahl von Chemikalien, Schmierstoffen, Ölfarben, ölbasierten Farben, nicht stabilisierte Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Aerosole

    Empfehlung:

  • Flächenschutz, Bodensanierung, Rekultivierung
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
1.200x1.1150x2.300
Gewicht (kg):
800

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.649,36*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.214,32*
€ 5.015,04
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 3.895,45*
€ 4.635,59
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 3.828,28*
€ 4.555,65
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 3.719,53*
€ 4.426,24
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 3.654,68*
€ 4.349,07
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 3.649,36*
€ 4.342,74
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100312
ab € 9,87*
Ähnlich
SORB
729389520083
ab € 30,58*
Ähnlich
SORB
765643148594
ab € 27,10*
Ähnlich
SORB
729389520090
ab € 49,75*
Ähnlich
SORB®XT
100315
ab € 15,28*
Ähnlich
SORB®XT
100202
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.