Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5L Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5L Beutel
SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5L Beutel
Anwendung
Prüfung
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100315
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100315
EAN/GTIN:
     765643147672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1

SORB®XT FASERPRODUKTE

  • Multi-Absorbtionsmittel, Korngröße 0,125-4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF, hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient, zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen.
  • Es erfüllt die Vorgaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Geprüft durch das Materialprüfungsamt NRW (MPA).

    Eigenschaften:

  • Multi-Absorbtionsmittel, Korngröße 0,125- 4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
  • hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient,
  • ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
  • zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen
  • nimmt Substanzen auf, wie z.B.: Öl oder ölähnliche Stoffe, Kraftstoffe, große Anzahl von Chemikalien, Schmierstoffen, Ölfarben, ölbasierten Farben, nicht stabilisierte Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Aerosole

    Empfehlung:

  • mobile Soforthilfe, Kleinstmengen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
370x300x130
Gewicht (kg):
0,9

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,63*
€ 38,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,43*
€ 38,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,93*
€ 36,81
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 20,11*
€ 23,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 19,23*
€ 22,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,79*
€ 22,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,30*
€ 18,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100312
ab € 9,88*
Ähnlich
SORB
729389520083
ab € 30,79*
Ähnlich
SORB
765643148594
ab € 29,46*
Ähnlich
SORB
729389520090
ab € 55,43*
Ähnlich
SORB®XT
100306
ab € 3.649,50*
Ähnlich
SORB®XT
100202
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.