Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Matten, SORB®XT RM Rail Mat , 25.000x1.420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100611
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100611
EAN/GTIN:
     765643147894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat

Die SORB®XT Matten sind Ideal zum Schutz von Böden und dem Fabrikgelände. Die Matten können auch problemlos als vorbeugende Maßnahme für eine längere Zeit genutzt werden.

  • Geeignet zur Verwendung auf Wasseroberflächen bei ruhigem und fließendem Gewässer.
  • Die Barrieren können auch als vorbeugende Maßnahme eingesetzt werden und zeichnen sich insbesondere durch die lange Standzeit von mindestens 6 Monaten auf der Wasseroberfläche aus.

    Eigenschaften:

  • Geeignet für Gleisbetten (Breite 1,42m)
  • Rutschfest
  • PE-Folie an der Unterseite verhindert das Durchsickern von Substanzen in den Boden
  • Sehr saugfähig und thermisch recycelbar
  • Wasser perlt ab

    Empfehlung:

  • Für den Einsatz auf festen Böden (außen und innen)
  • Großflächiger Schutz von Boden und Fabrikgelände
  • Kann nach spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden
  • Auch für vorbeugende Maßnahmen bei längeren Zeiten
  • Absorbiert alle Arten von Ölen, Kraftstoffen, Beschichtungen, Schmierstoffen und anderen flüchtige Substanzen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
25.000x1.420
Gewicht (kg):
18,2

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100617
ab € 150,05*
Ähnlich
SORB®XT
100618
ab € 258,27*
Ähnlich
SORB®XT
100616
ab € 152,00*
Ähnlich
SORB®XT
100613
ab € 257,52*
Ähnlich
SORB®XT
100612
ab € 613,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.