Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Matten, SORB®XT AM Absorption Mat , 30.000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100617
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100617
EAN/GTIN:
     765643148280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die SORB®XT Matten sind Ideal zum Schutz von Böden und dem Fabrikgelände. Die Matten können auch problemlos als vorbeugende Maßnahme für eine längere Zeit genutzt werden.

  • Geeignet zur Verwendung auf Wasseroberflächen bei ruhigem und fließendem Gewässer.
  • Die Barrieren können auch als vorbeugende Maßnahme eingesetzt werden und zeichnen sich insbesondere durch die lange Standzeit von mindestens 6 Monaten auf der Wasseroberfläche aus.

    Eigenschaften:

  • rutschfest
  • PE-Folie an der Unterseite verhindert das Durchsickern von Substanzen in den Boden
  • sehr saugfähig und thermisch recycelbar
  • absorbiert Wasser und Chemikalien

    Empfehlung:

  • für den Einsatz auf festen Böden (außen und innen)
  • großflächiger Schutz von Boden und Fabrikgelände
  • kann nach spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden
  • auch für vorbeugende Maßnahmen bei längeren Zeiten
  • absorbiert alle Arten von Ölen, Kraftstoffen, Beschichtungen, Schmierstoffen und anderen flüchtige Substanzen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
30.000x400
Gewicht (kg):
10,9

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100618
ab € 256,94*
Ähnlich
SORB®XT
100615
ab € 120,56*
Ähnlich
SORB®XT
100616
ab € 146,48*
Ähnlich
SORB®XT
100613
ab € 255,32*
Ähnlich
SORB®XT
100614
ab € 120,53*
Ähnlich
SORB®XT
100611
ab € 509,37*
Ähnlich
SORB®XT
100612
ab € 608,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.